替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(スチール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード19103038 品番NO.45
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

両面で4回使用可能です。

用途セキュマックスイージーセーフ、セキュノーム175用のスチール替刃 製品質量(g)16 替刃仕様1枚で4回使用可能 サイズ(mm)長さ39×幅18.4×厚さ0.3 素材スチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする