月光ステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19103108 品番 GKSTP4-22
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。
月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。
月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。

用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。 材質コバルトハイス 段数10段 穴あけ能力(mm) 鋼板厚ステンレス1mm推奨/一般鋼3mm推奨 シャンク六角軸 穴あけサイズ(Φmm)4〜22
注意
※ご使用時は保護具等で安全を確保の上、ご使用ください。
※インパクトの打撃の発生にご注意ください。
※段変わりを確実にしたい場合は、押し込み量・回転数の調整をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする