LR03EJ/4B エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 19103135

 

LR03EJ/4B エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 19103135
LR03EJ/4B エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 19103135
LR03EJ/4B エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 19103135
LR03EJ/4B エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 19103135
LR03EJ/4B エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 19103135
LR03EJ/4B エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 19103135

エボルタ乾電池 単4形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1パック(4本)注文コード19103135品番LR03EJ/4B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ 使用推奨期限2025年3月以前品※)

形状単4形寸法(mm)約Φ10.5×高さ44.5(1本)質量(g)約11(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする