TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 体温計
TERMO(テルモ)の 婦人用体温計
WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19103507
品番
ET-W525ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位
口腔(舌下)
測定温度範囲(℃)
32.00〜42.00
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源
リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)
測定精度
±0.05℃(35.00〜38.00℃)、±0.1℃(32.00〜34.99℃、38.01〜42.00℃)
測定時間
予測:約20秒、実測:約5分
機能
バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命
1日1回で約1年
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226ADBZX00142000
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリー数
480日分
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器