セラミックタブコラム用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 寸法h1(mm)40 注文コード19103744 品番A-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法h1・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
角度θ(°)35 寸法h1(mm)40 寸法h2(mm)- 寸法t1(mm)12 寸法RG(mm)6 寸法W1(mm)64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19103744 A-W 71734699 セラミックタブ AW セラミックタブコラム用 スノウチ セラミックタブコラム用 スノウチ 1箱(250個) 22,980 税込25,278 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする