スノウチ
セラミックタブコラム用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
寸法h1(mm)
110
注文コード
19103778
品番
A-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法h1・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
角度θ(°)
25
寸法h1(mm)
110
寸法h2(mm)
100
寸法t1(mm)
16
寸法RG(mm)
10
寸法W1(mm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19103778
A-110
71734726
セラミックタブ A-110
セラミックタブコラム用
スノウチ
1箱(120個)
¥
28,980
税込
¥
31,878
品番が変更になりました