570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒

570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

溶着金属の水素量をきわめて少なくしていますので耐割れ性が良好です。
低温における溶着金属の衝撃性能も良好で、590MPa級高張力鋼用として非常に信頼性の高い溶接棒です。

用途
SM570、WES HW450などの590MPa級高張力鋼の溶接
色
棒横:銀
JIS規格
Z 3211 E5916-N1M1U
AWS規格
A5.5 E9016-G該当
内容量
1箱(20kg)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82520037L-62S3.2
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82521611L-62S4
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする