曜日別特売

ガス加温器

ガス加温器 - 千代田精機

小型で熱効率の良い構造です。
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付きです。(50℃表示)
異常加熱防止安全器内蔵
入口側に特殊なストレーナーを内蔵しております。

電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合ガス
CO2、N2、Ar、O2
内容量
1台
関連資料:(0.39MB)
注意
※非防爆構造ですので、必ず屋内で使用してください。
※CO2サイフォン式ボンベには使用できません。
※サーモワッペンの50の数字が浮き出てからガスを流してください。
※熱効率をよくするために圧力調整器の直前に取付けてください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
標準流量(m3/h)
ヒーター容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82520597CK-200(両端W22袋ナットR当り)入口:W22山14袋セット(R)右、出口:W22山14袋セット(R)右CO2:6(7.5MPa未満)、2(7.5MPa以上)/N2など:25(7.5MPa以上)200
¥64,800
¥49,980
¥54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
82521060CK-400(両端W22袋ナットR当り)入口:W22山14袋セット(R)右、出口:W22山14袋セット(R)右CO2:12(7.5MPa未満)、4(7.5MPa以上)/N2など:50(7.5MPa以上)400
¥103,000
¥78,980
¥86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
82521270CK-600(両端W22袋ナットR当り)出口:W22山14袋セット(R)右、入口:W22山14袋セット(R)右CO2:18(7.5MPa未満)、6(7.5MPa以上)/N2など:75(7.5MPa以上)600
¥117,000
¥88,980
¥97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする