570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒

570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

低温用590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系全姿勢用溶接棒で、-50℃程度での靭性が優れています。またCTOD特性も優れています。

用途
寒冷地向け構造物、圧力容器、タンク、海洋構造物など低温で用いられる590MPa級高張力鋼(N-TUF490など)の溶接
JIS規格
Z 3211 E6216-G
AWS規格
A5.5 E9016-G該当
内容量
1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に350~400℃で約60分乾燥してください。
※鋼種、板厚、拘束状態により差がありますが、溶接割れ防止のために、例えば板厚が35mmの場合、50~100℃程度の予熱を行ってください。
※良好な靭性あるいはCTOD特性を得るために、構造物の要求性能、板厚などに応じて溶接入熱を選定し溶接してください。また、溶接中はアークの長さをできるだけ短く保ってください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82520141L-60LT棒横:茶、棒端:銀4005下向:190~250、上向:140~190、立向上進:140~190
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82520150L-60LT棒端:銀、棒横:茶3503.2下向:100~145、上向:90~130、立向上進:90~130
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82521559L-60LT棒端:銀、棒横:茶4004下向:140~190、上向:120~170、立向上進:120~170
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする