スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブスカラップ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
19103805
品番
S-C
1月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法h1(mm)
40
寸法h2(mm)
40
寸法W1(mm)
70
角度θ(°)
R35
寸法t1(mm)
10
寸法t2(mm)
-