スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブ異幅応力分散型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
19103857
品番
YHR50N
1月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
(ガス抜き)0.7×5
寸法h1(mm)
50
寸法W1(mm)
50
角度θ(°)
35
寸法t1(mm)
22
寸法t2(mm)
14
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
8
幅s(mm)
(初層部)5.2、(表層部)13.8