スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブ異幅開先30°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(65個)
寸法h1(mm)
50
注文コード
19103884
品番
FB-355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法h1・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(ガス抜き)-
寸法h1(mm)
50
寸法W1(mm)
54
角度θ(°)
30
寸法t1(mm)
21
寸法t2(mm)
18
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
9