スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブ異幅技量試験用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
寸法h1(mm)
28
注文コード
19103902
品番
FMG-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法h1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
角度θ(°)
35
寸法h1(mm)
28
寸法h2(mm)
-
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
12
寸法DP(mm)
4
寸法RG(mm)
7
寸法(mm)
(ガス抜き)0.7×5
寸法W1(mm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19103902
FMG-28
71734498
セラミックタブ FMG-28
セラミックタブ異幅技量試験用
スノウチ
1箱(200個)
¥
28,980
税込
¥
31,878
品番が変更になりました