スノウチ
セラミックタブ異幅用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(75個)
寸法h1(mm)
55
注文コード
19103972
品番
FB-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法h1・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(ガス抜き)0.7×5
タイプ
標準
寸法h1(mm)
55
寸法h2(mm)
-
寸法W1(mm)
54
角度θ(°)
35
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
17
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19103972
FB-55
71734270
セラミックタブ FB-55
セラミックタブ異幅用
スノウチ
1箱(75個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
品番が変更になりました