セラミックタブ造船用V開先

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(125個) 角度θ(°)50 注文コード19104076 品番RV3250
1月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は角度θ3種類から選べます 他の種類を見る
寸法h1(mm)32 寸法W1(mm)50 角度θ(°)50 寸法t1(mm)20 寸法DP(mm)3 寸法RG(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする