セラミックタブ同幅用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法h1(mm)40 注文コード19104182 品番V-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法h1・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
角度θ(°)35 寸法h1(mm)40 寸法h2(mm)- 寸法t1(mm)20 寸法t2(mm)14 寸法DP(mm)3 寸法RG(mm)11 寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5 タイプ標準 寸法W1(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19104182 V-L 71734516 セラミックタブ VL セラミックタブ同幅用 スノウチ セラミックタブ同幅用 スノウチ 1箱(100個) 10,980 税込12,078 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする