※代表画像です

柔らかいリカバリーサンダル トング EVAラバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19104971 品番 SK4920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したトングタイプのリカバリーサンダルです。
・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。
・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は軽くてクッション性に優れたアッパー素材が着地時の衝撃を吸収しつつ高い汎発性によって前の推進力を生み出します。
・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。
・水洗いOK

ブラック サイズ3L(27.5〜28.0) 材質(本体)EVA樹脂 先芯なし 標準質量(g/片足)約173 足幅3E 材質(底部)合成ゴム 入数1足

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする