滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19105199 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

お風呂場の転倒防止や冬の冷たいお風呂場の「ヒヤッ」対策に役立つスノコ
水はけが良くお手入れラクラクな樹脂製
ハサミで簡単にカットして好きな長さに調整可能
216個の吸盤がしっかり吸着してズレにくい
丸めて自立し通気性がいいので乾きやすい

用途滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ お風呂 浴室 浴槽 転倒防止 滑り止め すのこ 簀の子 樹脂製 材質スチレン系熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン樹脂 質量(kg)1.15 耐熱温度(℃)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×90×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする