・「VITA GD」750W電源ユニット ・ケーブル直付け式 ・ATX 3.1規格に準拠 ・PCIe 12V-2x6コネクタ搭載 ・80PLUS GOLD認証取得 ・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時 ・105℃日本メーカー製コンデンサを採用 ・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載 ・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用 ・奥行140mmのコンパクト設計 ・各種保護機能搭載 ・製品寸法:140×150×86mm