FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19106310 品番VITA-650GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・「VITA GD」650W電源ユニット
・ケーブル直付け式
・ATX 3.1規格に準拠
・80PLUS GOLD認証取得
・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時
・105℃日本メーカー製コンデンサを採用
・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載
・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用
・奥行140mmのコンパクト設計
・各種保護機能搭載
・製品寸法:140×150×86mm

コネクタ
MB 24 PIN:1
CPU 8 PIN:1
CPU 4+4 PIN:1
PCIe 6+2 PIN:2
SATA:6
MOLEX:2
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm)【本体】140×150×86【ファン】120 品名VITA GD 650W 電源AT×12V V3.1 最大出力(W)650 ベアリング【ファン】HYB Bearing 型番VITA-650GD 入力電圧(V)100-240 変換効率(%)≧90% at typical load 保証期間5年 保護回路OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)8-4 動作温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする