HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/切削
HiKOKI(旧:日立工機)の 替刃
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
19106416
品番
0078-2730
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マルチツール用ブレード MMD100SB
種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)
適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA
刃幅100mm×50mm/厚さ0.8mm
用途
【木材・金属用】2×4材、垂木、間柱などの一発切断等に
木材・金属用
厚さ(mm)
0.8
刃幅(mm)
100×50
注意
※スターロックマックス対応機種専用です。OIS規格の本体ではご使用頂けません。