HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/切削
HiKOKI(旧:日立工機)の 替刃
マルチツールブレード(シーリング・発泡スチロール用) スターロックマックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
19106441
品番
0078-2744
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
マルチツール用ブレード MMU32PK
種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)
適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA
刃幅32mm×70mm/厚さ2.2mm
用途
【FRP・プラスチック用】シーリング剤・発泡スチロール・断熱材の切断等に
シーリング剤・発泡スチロール・断熱材の切断等に
厚さ(mm)
2.2
刃幅(mm)
32×70
注意
※スターロックマックス対応機種専用です。OIS規格の本体ではご使用頂けません。
商品説明動画
参考になった