HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/切削
HiKOKI(旧:日立工機)の 替刃
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
19106450
品番
0078-2717
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
マルチツール用ブレード MMI32PH
種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)
適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA
刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm
用途
【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に
ステンレス・金属用
厚さ(mm)
1
刃幅(mm)
32×70
注意
※スターロックマックス対応機種専用です。OIS規格の本体ではご使用頂けません。
商品説明動画
参考になった