HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/切削
HiKOKI(旧:日立工機)の 替刃
マルチツールブレード(木材用) スターロックマックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
19106459
品番
0078-2743
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
マルチツール用ブレード MMW32PC
種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)
適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA
刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途
【木材用】厚い木材(2×4材)や深切りポケット切断等に
木材用
厚さ(mm)
0.7
刃幅(mm)
32×80
注意
※スターロックマックス対応機種専用です。OIS規格の本体ではご使用頂けません。
商品説明動画
参考になった