0078-2729 マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機) 19106468 0078-2729 マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機) 19106468

マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード19106468 品番0078-2729
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

マルチツール用ブレード MMD52PBC
種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)
適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA
刃幅52mm×70mm/厚さ0.7mm

用途
【木材・金属用】釘の入った広い開口、釘・銅管の切断等に
木材・金属用
厚さ(mm)0.7 刃幅(mm)52×70 型番MMD52PBC
注意
※スターロックマックス対応機種専用です。OIS規格の本体ではご使用頂けません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする