共立電子産業
共立電子産業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
共立電子産業の ブザー
圧電サウンダ他励振タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
音圧レベル(dB)
出力:80min(4.0KHz方形波、10Vp-p、10cm)
注文コード
19106538
品番
KPEG-169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
音圧レベル
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスの良い他励振タイプの圧電ブザーです。
用途
組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
高さ(mm)
6.7(端子部除く)
外径(Φmm)
14
静電容量
8500pF±30%(@120Hz @1V)
音圧レベル(dB)
出力:80min(4.0KHz方形波、10Vp-p、10cm)
端子
リードピン
最大入力電圧(V)
30p-p max
注意
※発信回路は別途必要です。
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。