部品・ランプ/LEDランプ/広角

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19107107 品番LZA-93164ASW【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3981,898
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質シルバー シルバー 高さ(mm)62 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 寸法(Φmm)35 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)112.7 光源寿命40000時間 容量(VA)5 配光角度(°)30 光色温白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)485 調光率(%)5〜100位相・逆位相対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする