Fluke
絶縁抵抗計(5レンジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
19107421
品番
1587FC【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥169,800
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。
実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途
トラブルシューティング、試運転、予防的保守に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
836-9099
幅(mm)
100
高さ(mm)
203
奥行(mm)
50
電源(V)
単3乾電池×4本(付属)
交流電圧(V)
1000
直流電圧(V)
1000
最小表示(MΩ)
0.01
定格測定電圧(V/MΩ)
50/50、100/100、250/250、500/500、1000/2000