河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ブランクパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
サイズ
1U
注文コード
19107728
品番
RP95-01FB【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
前面のスペースカバー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
サイズ
1U
寸法(縦×横×深さ)(mm)
43.5×482.5×10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。