商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60消費電力(W)30.5、32.5電流(A)0.31、0.33質量(kg)4.4風量(m3/h)【 0Pa】305、295騒音値(dB)31、30.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。