カップラーの形状は同じでした。デザインは少し異なりますが問題なく使えます。新しい設計?、こっちのほうが丈夫そうです。
キャリイトラックのドアスイッチのゴムが破れたので、補修部品として購入しました。破損したスイッチもまだ、使えるので、助手席に取り付けました。今回助手席は半田付けしたのですが、相手のコネクタもあれば販売して欲しいです。
Jimny用では無いがリアゲートのカーテシスイッチとして取付完了!工夫すれば加工無しで作業可能!
ブーツの形状と材質感が変わっていた。
改良したのかも?
脱着作業に問題はありませんでした。
梱包も丁寧で満足です。
取付けビスも付属していたのですぐ取付け出来ました。
配線コネクタは、なかったので市販のスピーカー用平型端子を流用しました。