ミヤキ
ミヤキの 内装工事関連
ミヤキの 内装用床(フロア)用品
ハンディーコーター(糸状又はムートン状付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19111359
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
糸状:凹凸のある面に
ムートン状:平滑な面に
用途
コーティング剤を塗布するときに。
寸法(mm)
95×150
タイプ
本体