ミヤキ
ミヤキの 掃除用具
ミヤキの モップ
ミヤキの フラットモップ
ミヤキモップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19111386
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
糸状:凹凸のある面に
ムートン状:平滑な面に
用途
コーティング剤を塗布するときに
床面の清掃に
タイプ
本体
サイズ(mm)
本体:柄(伸縮タイプ)108〜168/ヘッド100×240、替糸:120×260
繰り返し・詰め替え
対応