ミヤキ
ミヤキの 掃除用具
ミヤキの モップ
ミヤキの その他モップ用オプション
ミヤキモップ替糸(ムートン状)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19111395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
糸状:凹凸のある面に
ムートン状:平滑な面に
用途
コーティング剤を塗布するときに
床面の清掃に
タイプ
替糸(ムートン状)
サイズ(mm)
替糸: 120×260
繰り返し・詰め替え
対応