ミヤキ
ミヤキの 補修材
ミヤキの 多用途補修材
クィックワン(シリコーン硬化剤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
19111526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
メーカー商品建築石材用コート剤『ガリレオ』に添加することにより乾燥時間の短縮ができます。
用途
ガリレオの硬化乾燥時間の短縮。※ガリレオ以外のメーカー商品石材用保護剤および木材用保護剤への使用は推奨していません。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
性状
溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第一石油類 危険等級2 火気厳禁
危険物の性状
非水溶性
添加量
ガリレオ1リットルに対して3mL
関連資料:
施工要領書(0.17MB)
注意
※実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※使用方法及び使用上の注意につきましては、施工要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。最新のカタログ・施工要領書の情報はメーカーホームページをご確認ください。