TUF TOP
TUF TOPの サンダル
TUF TOPの オフィスサンダル
レディースリカバリーサンダル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19114816
品番
TT-5840
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
人間工学に基づいたフットベットにより、足を包み込み、土踏まずをサポート。軽量設計。仕事後・運動後の疲れを軽減。シンプルなデザインだから、普段着にも合う。夏場のおしゃれに最適。
用途
工場、休憩所、事務所、飲食店など
材質
アッパー:EVA 底:EVA
色
BLACK
サイズ
S
サイズ(cm)
23
標準質量(g/片足)
約125/Mサイズ
靴タイプ
サンダル
注意
※
※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。
商品説明動画
参考になった