メンズリカバリーサンダル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19114877 品番 TT-5841
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

人間工学に基づいたフットベットにより、足を包み込み、土踏まずをサポート。軽量設計。仕事後・運動後の疲れを軽減。シンプルなデザインだから、普段着にも合う。夏場のおしゃれに最適。

用途工場、休憩所、事務所、飲食店など 材質アッパー:EVA 底:EVA BLACK サイズM サイズ(cm)26 標準質量(g/片足)約130/Mサイズ 靴タイプサンダル
注意

※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
来客用の履き替え用
卸売・小売業

履きごこちも良いです。コスパは大変いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする