ARIO
ARIOの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ARIOの ブザー
自励型電磁ブザー 端子タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19115008
品番
LF-MB12B12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途
組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
定格電圧(V)
DC12
周波数
共振:2300Hz(±300Hz)
消費電流(mA)
30(max)
音圧(dB/m)
85@10cm
動作電圧(V)
8〜15
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。