ARIO
ARIOの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ARIOの ブザー
発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19115051
品番
LF-MB26B24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途
組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
定格電圧(V)
DC24
周波数
共振:400Hz(±100Hz)
消費電流(mA)
40(max)
音圧(dB/m)
85@10cm
動作電圧(V)
20〜28
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。