D35E29B 圧電素子 5個パック 共立電子産業 19115096 D35E29B 圧電素子 5個パック 共立電子産業 19115096 D35E29B 圧電素子 5個パック 共立電子産業 19115096 D35E29B 圧電素子 5個パック 共立電子産業 19115096

圧電素子 5個パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード19115096 品番D35E29B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

35mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。

用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。 容量30000pF ±30%(@120Hz) 入力電圧(V)30p-p(max.) 周波数共振:2.9kHz±0.5 寸法(Φ×mm)35×0.58(t) インピーダンス(Ω)共振:300(max.)
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
※リード線は別途ハンダで取り付ける必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする