※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコ竹補強用アルミパイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19115550 品番 AMP-20F
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

エコ竹の補強用に使用します。
・適合サイズ
エコ竹20Φ=太さ15mm
エコ竹22Φ=太さ17.5mm
エコ竹26Φ=太さ21mm
エコ竹30Φ=太さ24mm
エコ竹38Φ=太さ33mm
エコ竹50Φ=太さ44mm
エコ竹63Φ=太さ56mm
エコ竹80Φ=太さ72.5mm

適合エコ竹Φ20mm用 材質アルミニウム 長さ(cm)400 太さ(mm)15
注意
※こだわりエコ竹7分には太さ15mmのサイズ(エコ竹Φ20mm用)をご使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする