※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
19115568
品番
AMP-22F
参考基準価格(税別)¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
エコ竹の補強用に使用します。
・適合サイズ
エコ竹20Φ=太さ15mm
エコ竹22Φ=太さ17.5mm
エコ竹26Φ=太さ21mm
エコ竹30Φ=太さ24mm
エコ竹38Φ=太さ33mm
エコ竹50Φ=太さ44mm
エコ竹63Φ=太さ56mm
エコ竹80Φ=太さ72.5mm