走行充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード19116189 品番SBC60-12S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オリジナル走行充電器24V用
ソーラー充電機能付き
オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム
効率的にサブバッテリーを充電!
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!
DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応
オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング
高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵
LED表示ランプ付き
6種類の保護回路内蔵
ダブル冷却ファン
2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可

用途
DC24V電源専用
業務用走行充電器
オプションモニター MT-2/Bluetoothモジュール BT-10 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 出力(W)780 出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) 入力電圧(V)DC10.5〜16 バッテリー容量(Ah)100〜520 ソーラーパネル出力最大430Wまで 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20〜50 容量(A)【ソーラー充電】35(最大)・24(定格)、【ダイナモ充電】60(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19116189 SBC60-12S 17132328 SBC60-12S ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC12V マリンテック ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC12V マリンテック 1台 81,980 税込90,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする