MHH-1 マリンヒューズホルダー マリンテック 19116198 MHH-1 マリンヒューズホルダー マリンテック 19116198

マリンヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード19116198 品番MHH-1
参考基準価格(税別)¥1,075 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)
接続簡単!過電流から機器や回線を保護
絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!
本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPS
スタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!
燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能
100-300A対応の強導電性
サイズが小さいため、省スペースに貢献

用途
〜DC58V直流用
100A-300Aの大きい電流向け
バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!
材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼 寸法(mm)65×50×20 材質(本体)熱特性PPS 電流(A)30-300 電圧(V)〜DC58 取付穴径(Φmm)10(M10)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする