コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 冷房用品
コイズミ(小泉成器)の 小型扇風機
コイズミ(小泉成器)の リビング扇
リビング扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19116950
品番
KLF30254H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
涼し気な輝きのある台座デザイン
風量調節3段階
左右首振り機能(約70度)
入/切タイマー1・2・4・6時間
リモコン操作可能
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
360
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
840
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)
約1.8
風量調整
3段階調節
タイマー
1・2・4・6時間
左右首振
約70°(自動)
上下首振
(手動)【上】30°【下】10°