コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 冷房用品
コイズミ(小泉成器)の 小型扇風機
コイズミ(小泉成器)の リビング扇
ミニ扇風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19117011
品番
KLF2057G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
レトロなデザインの扇風機
タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作
首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)
250
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
440
奥行(mm)
230
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
27/31
電源コード(m)
約1.8
風量調整
3段階調節
左右首振
約70°(自動)
上下首振
(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー
最大約180分