コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 冷房用品
コイズミ(小泉成器)の 小型扇風機
コイズミ(小泉成器)の 携帯用扇風機
クリップファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19117020
品番
KFF0658H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ付きのUSB充電式ファン
クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ
コンパクトなのにパワフル風
風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ
充電式:USB type-C
付属品
USBケーブル
幅(mm)
99
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
110
奥行(mm)
78
スイッチ
電源/風量切替ボタン
電源
リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間
約3時間
風量調整
3段階
定格入力
DC5V 1A
稼働時間(時間)
【強】3