曜日別特売
KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151

KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151
KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151
KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151
KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151
KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151
KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151
KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151
KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151
KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151
KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151
KCF1551C サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 19117151

サーキュレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19117151品番KCF1551C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

エアコンの風を拡散してお部屋を快適に
ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク
45度~上方向だけの首振り「上だけモード」
DCモーター採用、風量12段階調節
3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)
入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)
おまかせモード、リズムモード搭載
リモコン付属

付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)35電源コード(m)約1.6風量調整12段階調節タイマー1・2・4・6・8・12時間左右首振60/90/120°上下首振0-90° / 45-90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする