サーキュレーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19117160 品番KCF1551K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアコンの風を拡散してお部屋を快適に
ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク
45度〜上方向だけの首振り「上だけモード」
DCモーター採用、風量12段階調節
3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)
入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)
おまかせモード、リズムモード搭載
リモコン付属

付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1) 幅(mm)215 質量(kg)1.6 高さ(mm)300 奥行(mm)210 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)35 電源コード(m)約1.6 風量調整12段階調節 タイマー1・2・4・6・8・12時間 左右首振60/90/120° 上下首振0-90° / 45-90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする