壁掛けサーキュレーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19117205 品番KCF1557W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

羽根径約15cmの壁掛けタイプ
工具なしでガードや羽根も分解できる
ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。
DCモーター搭載、風量7段階調節
自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下約90度
入/切タイマー 1〜7時間
リモコン付属
適用畳数目安:18畳

付属品
壁掛金具、取付用ねじ×4本(壁掛金具用:3本・落下防止ワイヤー:1本)、
リモコン、ボタン電池(CR2025)
幅(mm)200 質量(kg)1.3 高さ(mm)250 奥行(mm)250 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)16 電源コード(m)2 風量調整7段階 タイマー1〜7時間 左右首振約80°(自動) 上下首振約90°(手動)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
洗面所の送風機として使っている
木工房KUSAKABE 様

購入したものは切り替えのノブが不良品だったがすぐにメーカーに交換してもらった。コンパクトなのがいい。価格の割にだが作動音もそれほど気にならない。

2025-07-08
用途:
音がうるさいので作業場向き
株式会社G.I.C 様

デザインは悪くないが、静かな部屋で使うには音がうるさかったり、首振りの時のギシギシが感じが気になって、作業場に移して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする